Mersen - Fusible TRS-R - Classe RK5 - Action temporisee 600VAC 600VDC 250A Couteau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
tension assignée (Ue) - 600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
classe de fonctionnement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001749224
Réf. Sonepar
00155174922
Réf. Fournisseur
TRS250R
Réf. Commerciale
Mersen
type de tension
AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In)
250 A
tension assignée (Ue)
600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
temporisé (T)
classe de fonctionnement
autre
puissance de coupure
200 kA
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
modèle
autre
Fusible TRS-R - Classe RK5 - Action temporisée 600VAC 600VDC 250A Couteau Tri-Onic®
Les Atouts de la gamme:
Avec des matériaux de haute technologie entrant dans la fabrication de nos produits, les fusibles temporisés limiteur de courant Tri-Onic® TR et TRS furent conçus pour la protection contre les surcharges des moteurs et des transformateurs, des équipements des entrées de service, et des circuits de distribution et d'alimentation. Les caractéristiques de temporisation des Tri-Onic supportent les courants d'appel associés aux démarrages des moteurs et à la mise sous tension des transformateurs. Aussi disponible en option avec L'indicateur de fusion SmartSpot®.