![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP-TR1_8-10R-Mersen.jpg?ts=1706241756525)
Mersen - Fusible TR-R - Classe RK5 - Action temporisee 250VAC 250VDC 1.8A Capsule
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 14x51 mm
type de tension - AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.8 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - RK5
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001747633
Réf. Sonepar
00155174763
Réf. Fournisseur
TR1-8/10R
Réf. Commerciale
Mersen
taille
14x51 mm
type de tension
AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In)
1.8 A
tension assignée (Ue)
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
RK5
classe de fonctionnement
autre
puissance de coupure
200 kA
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
modèle
autre
Fusible TR-R - Classe RK5 - Action temporisée 250VAC 250VDC 1.8A Capsule Tri-Onic®
Les Atouts de la gamme:
Avec des matériaux de haute technologie entrant dans la fabrication de nos produits, les fusibles temporisés limiteur de courant Tri-Onic® TR et TRS furent conçus pour la protection contre les surcharges des moteurs et des transformateurs, des équipements des entrées de service, et des circuits de distribution et d'alimentation. Les caractéristiques de temporisation des Tri-Onic supportent les courants d'appel associés aux démarrages des moteurs et à la mise sous tension des transformateurs. Aussi disponible en option avec L'indicateur de fusion SmartSpot®.