Mersen - Fusible PV gPV 1250VDC IEC 1250VDC UL 3L 350A Couteaux type DIN Montage direct
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A
classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340577983
Réf. Sonepar
00155057798
Réf. Fournisseur
R1048677
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
350 A
classe de fonctionnement
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
languettes métalliques isolées (IMGL)
Non
taille de fusible selon IEC 60269
autre
type de tension
DC
tension de fonctionnement CC
1250 V
Dissipation thermique sous courant nominal
55 W
Fusible photovoltaïque gPV 1250VDC IEC 1250VDC UL Taille 3L 350A Avec Couteaux type DIN Pour Montage direct
Les Atouts de la gamme:
La série de fusibles photovoltaïques (PV) Mersen HP12NH a été conçue et dessinée spécialement pour la protection des installations PV.Les fusibles photovoltaïques Helio-Protection® HP12NH sont conçus pour la protection des câbles dans les PV group of chains lorsqu'un court-circuit survient sur un panneau (main fuse category).Cette série de fusibles HelioProtection® fait partie de notre gamme mondiale de fusibles dédiés au PV.Ces fusibles sont de type gPV et en accord avec les normes IEC 60269-6 et UL 2579 PV.Ils sont disponibles en versions couteaux pleins et montage direct.