![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP-HP10J125-Mersen.jpg?ts=1706241812255)
Mersen - Fusible PV gPV 1000VDC UL 125A Couteau Clipse ou boulonne
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
tension assignée (Ue) - 600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001447946
Réf. Sonepar
00155144794
Réf. Fournisseur
HP10J125
Réf. Commerciale
Mersen
type de tension
AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In)
125 A
tension assignée (Ue)
600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
classe de fonctionnement
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
puissance de coupure
200 kA
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
modèle
autre
Fusible photovoltaïque gPV 1000VDC UL 125A Avec Couteau Pour Clipsé ou boulonné
Les Atouts de la gamme:
La série de fusibles photovoltaïques HP10J (PV) de Mersen a été spécialement conçue pour les boîtiers de raccordement CC dans la protection des systèmes photovoltaïques à 1000 VCC. Sa construction robuste le rend idéal pour résister à des températures constantes et aux cycles de courant, augmentant ainsi la longévité du système. Le HP10J à 1000VCC est conçu avec un bas pouvoir de coupure de 1.35 fois le courant nominal du fusible, permettant une interruption sécuritaire sûre sous un faible de courant de faute défaut produit par les réseaux PV. Protéger votre réseau ou votre lien au réseau PV contre les fautes défauts à la terre et de lignes imprévues avec les fusibles de protection HelioProtection® de Mersen.