![Mersen - Fusible NH2 gG 690VAC 50A pattes isolees Double indicateur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP-IEC-NH-Fuse-gG-690VAC-IGL.jpg?ts=1706241750303)
Mersen - Fusible NH2 gG 690VAC 50A pattes isolees Double indicateur
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
classe de fonctionnement - gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
tension assignée CA - 690 V
languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui
taille de fusible selon IEC 60269 - NH2
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340556438
Réf. Sonepar
00155055643
Réf. Fournisseur
M229758
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
50 A
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
tension assignée CA
690 V
languettes métalliques isolées (IMGL)
Oui
taille de fusible selon IEC 60269
NH2
tension de fonctionnement CC
250 V
Dissipation thermique sous courant nominal
4.1 W
finition du voyant indicateur
voyant et percuteur
pouvoir de coupure nominal
0.05 kA
type de tension
AC/DC
Cartouche fusible standard DIN NH gG Taille NH2 690VAC 250VDC 50A pattes isolées Double indicateur Largeur du corps 40 mm
Les Atouts de la gamme:
Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières)*Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH de type "gG" sont des fusibles à pouvoir de coupure intégral et sont utilisés pour protéger les câbles et les équipements. Ils peuvent couper n'importe quelle pointe de courant, du courant de fusion le plus faible jusqu'à leur pouvoir de coupure, et sont donc utilisables seuls comme protection. Ils protègent également les appareils électriques et les installations industrielles contre les effets électrodynamiques des courants de court-circuit très élevés.