Mersen - Fusible NH2 aM 690VAC 224A pattes non isolees Percuteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 224 A
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
tension assignée CA - 690 V
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
taille de fusible selon IEC 60269 - NH2
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8430399012841
Réf. Sonepar
00155331166
Réf. Fournisseur
P211590
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
224 A
classe de fonctionnement
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
tension assignée CA
690 V
languettes métalliques isolées (IMGL)
Non
taille de fusible selon IEC 60269
NH2
Dissipation thermique sous courant nominal
18.7 W
finition du voyant indicateur
autre
pouvoir de coupure nominal
80 kA
type de tension
AC
Cartouche fusible standard DIN NH aM Taille NH2 690VAC 224A pattes non isolées Percuteur Largeur du corps 2.20in
Les Atouts de la gamme:
Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :* Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières) * Fusible avec lame de contact* Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.