![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/NH1GG50V160.jpg?ts=1706241667803)
Mersen - Fusible NH1 gG 500VAC 160A pattes non isolees Double indicateur
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
classe de fonctionnement - gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
tension assignée CA - 500 V
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
taille de fusible selon IEC 60269 - NH1
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8430399001784
Réf. Sonepar
00155330624
Réf. Fournisseur
A218247
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
160 A
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
tension assignée CA
500 V
languettes métalliques isolées (IMGL)
Non
taille de fusible selon IEC 60269
NH1
tension de fonctionnement CC
250 V
Dissipation thermique sous courant nominal
14.6 W
finition du voyant indicateur
voyant et percuteur
pouvoir de coupure nominal
0.16 kA
type de tension
AC/DC
Cartouche fusible standard DIN NH gG Taille NH1 500VAC 250VDC 160A pattes non isolées Double indicateur Largeur du corps 40 mm
Les Atouts de la gamme:
Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières) *Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH de type "gG" sont à zone de coupure intégrale et utilisés pour la protection des câbles et des équipements.Ils coupent toutes les surintensités, du plus petit courant de fusion jusqu'au pouvoir de coupure.Ils peuvent être utilisés seuls comme éléments de protection.Ils protègent également les appareils électriques et les installations industrielles des effets électrodynamiques des très forts courants de court-circuits.