![Mersen - Fusible NH000 gG 400VAC 63A pattes non isolees Double indicateur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP-IEC-NH-Fuse-gG-400VAC.jpg?ts=1706241702291)
Mersen - Fusible NH000 gG 400VAC 63A pattes non isolees Double indicateur
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
classe de fonctionnement - gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
tension assignée CA - 400 V
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
taille de fusible selon IEC 60269 - NH000
Emballage et conditions
9 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4086500085361
Réf. Sonepar
00155000924
Réf. Fournisseur
L223685
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
63 A
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
tension assignée CA
400 V
languettes métalliques isolées (IMGL)
Non
taille de fusible selon IEC 60269
NH000
Dissipation thermique sous courant nominal
5.2 W
finition du voyant indicateur
voyant et percuteur
pouvoir de coupure nominal
0.063 kA
type de tension
AC
Cartouche fusible standard DIN NH gG Taille NH000 400VAC 63A pattes non isolées Double indicateur Largeur du corps 21mm
Les Atouts de la gamme:
Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières)*Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH de type "gG" sont des fusibles à pouvoir de coupure intégral et sont utilisés pour protéger les câbles et les équipements. Ils peuvent couper n'importe quelle pointe de courant, du courant de fusion le plus faible jusqu'à leur pouvoir de coupure, et sont donc utilisables seuls comme protection. Ils protègent également les appareils électriques et les installations industrielles contre les effets électrodynamiques des courants de court-circuit très élevés.Les valeurs nominales de dissipation de puissance des fusibles Mersen NH 400 VAC sont inférieures aux valeurs maximales exigées par la norme IEC 60269.