![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/NH0GG50V25.jpg?ts=1706241688291)
Mersen - Fusible NH0 gG 500VAC 25A pattes non isolees Double indicateur
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
classe de fonctionnement - gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
tension assignée CA - 500 V
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
taille de fusible selon IEC 60269 - NH0
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8430399001371
Réf. Sonepar
00155330967
Réf. Fournisseur
Y216198
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
tension assignée CA
500 V
languettes métalliques isolées (IMGL)
Non
taille de fusible selon IEC 60269
NH0
tension de fonctionnement CC
250 V
Dissipation thermique sous courant nominal
2.4 W
finition du voyant indicateur
voyant et percuteur
pouvoir de coupure nominal
0.025 kA
type de tension
AC/DC
Cartouche fusible standard DIN NH gG Taille NH0 500VAC 250VDC 25A pattes non isolées Double indicateur Largeur du corps 30 mm
Les Atouts de la gamme:
Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières) *Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH de type "gG" sont à zone de coupure intégrale et utilisés pour la protection des câbles et des équipements.Ils coupent toutes les surintensités, du plus petit courant de fusion jusqu'au pouvoir de coupure.Ils peuvent être utilisés seuls comme éléments de protection.Ils protègent également les appareils électriques et les installations industrielles des effets électrodynamiques des très forts courants de court-circuits.