![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP-GSC5-Mersen.jpg?ts=1706241709372)
Mersen - Fusible miniature GSC - Temporise 125VAC 5A 5x20 Capsule
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 5x20 mm
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
tension assignée (Ue) - 125 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001765835
Réf. Sonepar
00155054767
Réf. Fournisseur
GSC5
Réf. Commerciale
Mersen
taille
5x20 mm
type de tension
AC
calibre/courant nominal assigné (In)
5 A
tension assignée (Ue)
125 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
classe de fonctionnement
autre
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
modèle
autre
Fusible miniature GSC - Temporisé 125VAC 5A Taille 5x20 Capsule
Les Atouts de la gamme:
Jusqu'à 250V, Action Temporisée, Verre / Ceramic 5mm x 20mm