![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP-HSJ125-Mersen.jpg?ts=1706241846478)
Mersen - Fusible HSJ - Classe J - Ultra rapide 600VAC 500VDC 125A Couteau
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
tension assignée (Ue) - 600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - J
classe de fonctionnement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001329617
Réf. Sonepar
00155235883
Réf. Fournisseur
HSJ125
Réf. Commerciale
Mersen
type de tension
AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In)
125 A
tension assignée (Ue)
600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
J
classe de fonctionnement
autre
puissance de coupure
200 kA
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
modèle
autre
Fusible HSJ - Classe J - Ultra rapide 600VAC 500VDC 125A Couteau Amp-Trap®
Les Atouts de la gamme:
Le fusible Ultra Rapide J (HSJ) possède les caractéristiques pour la protection des semi-conducteurs (I²t très bas) et celles d'un fusible de Classe J. Listé UL pour la protection des circuits de dérivation, le HSJ a été conçu pour les courants de démarrage des contrôleurs de moteurs électroniques. La protection des circuits de dérivation est conforme aux exigences du 'NEC', et avec un point de fusion (I²t) très bas pour la protection des semi-conducteurs de puissance tels que les diodes, SCR, GTO et SSR.