![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/15NH1XLGBAT100.jpg?ts=1706241839197)
Mersen - Fusible gBAT 1500VDC 1XL 100A Couteaux pleins Clip
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension de fonctionnement CC - 1500 V
taille de fusible selon IEC 60269 - 01XL
type de courant - DC
Dissipation thermique sous courant nominal - 26 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340612004
Réf. Sonepar
00155061200
Réf. Fournisseur
G1068632
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
100 A
tension de fonctionnement CC
1500 V
taille de fusible selon IEC 60269
01XL
type de courant
DC
Dissipation thermique sous courant nominal
26 W
classe de fonctionnement
autre
Fusible gBAT 1500VDC Taille 1XL 100A Avec Couteaux pleins Pour Clip
Les Atouts de la gamme:
La série de fusibles NH gBat de Mersen a été conçue spécialement pour la protection des systèmes de batteries. Ils offrent une protection intégrale qui peut concerner des surintensités très faibles ou des courants de défaut de type DC jusqu'à 50 kA. La série de fusibles NH gBat couvre différentes valeurs nominales en 1000 VDC avec les tailles NH1 et NH2 et en 1500 VDC avec les tailles NH1XL, NH2XL et NH3L. Ils sont de type gBat, conformes au nouveau projet de norme IEC 60269-7 pour la protection des batteries. Ils sont proposés avec des couteaux boulonnés pour un montage direct ou avec couteaux pleins.