![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/FD27GB66V6,3T.jpg?ts=1706241684780)
Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 27x60 gR (gRB) 660VDC 6.3A Percuteur
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 27x60 mm
type de tension - DC
calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A
tension assignée (Ue) - 660 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340155310
Réf. Sonepar
00155331841
Réf. Fournisseur
Z098600
Réf. Commerciale
Mersen
taille
27x60 mm
type de tension
DC
calibre/courant nominal assigné (In)
6.3 A
tension assignée (Ue)
660 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur
autre
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
Dissipation thermique sous courant nominal
1.3 W
modèle
fusible en céramique
Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 27x60 gR (gRB) 660VDC CEI 6.3A Avec Percuteur
Les Atouts de la gamme:
Les offres Mersen courant continu assurent une protection hautes performances pour les circuits de puissance et auxiliaires dans le secteur ferroviaire. Les fusibles à semi-conducteurs Mersen courant continu ont été développés pour offrir les meilleures performances exigées par les nouveaux équipements à courant continu actuels. Ces fusibles fonctionnent généralement à une température supérieure à celle des autres types de fusibles, possèdent une valeur I²t inférieure afin de minimiser l'endommagement des composants protégés lors de courts-circuits, une puissance dissipée inférieure et une longévité accrue.