![Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 10x38 gR 690VAC 5A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP_Protistor_size10x38_gR_690VAC.jpg?ts=1706241701513)
Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 10x38 gR 690VAC 5A
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
tension assignée (Ue) - 690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340500967
Réf. Sonepar
00155000400
Réf. Fournisseur
X1014573
Réf. Commerciale
Mersen
taille
10x38 mm
type de tension
AC
calibre/courant nominal assigné (In)
5 A
tension assignée (Ue)
690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
puissance de coupure
160 kA
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
Dissipation thermique sous courant nominal
0.9 W
modèle
fusible en céramique
Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 10x38 gR 690VAC CEI 5A
Les Atouts de la gamme:
Le fusible cylindrique 10x38 gR est un fusible à action rapide utilisé pour protection complète des onduleurs, des alimentations ininterruptibles, des entraînements à vitesse variable et d'autres dispositifs à semi-conducteurs discrets.