![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/FR14AM50V16P.jpg?ts=1706241861350)
Mersen - Fusible cartouche cylindrique aM 14x51 CEI 500VAC 16A Avec Percuteur
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 14x51 mm
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8430399009001
Réf. Sonepar
00155211560
Réf. Fournisseur
G211560
Réf. Commerciale
Mersen
taille
14x51 mm
type de tension
AC
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
tension assignée (Ue)
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
classe de fonctionnement
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
finition du voyant indicateur
autre
puissance de coupure
120 kA
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
Dissipation thermique sous courant nominal
1.05 W
modèle
fusible en céramique
Fusible cartouche cylindrique aM Taille 14x51 CEI 500VAC 16A Avec Percuteur
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles aM et gG de Mersen couvrent une large gamme comprenant de multiples tailles et ampérages pour les tensions 400, 500 et 690VAC pour la protection des circuits de distribution électrique et autres applications industrielles. La plupart des calibres sont disponibles dans les tailles 8x31 et 10x38 avec une version avec ou sans indicateur, et dans les tailles 14x51 et 22x58 avec une version avec ou sans percuteur permettant d'activer un micro-contact auxiliaire. La taille 10x38 est aussi disponible en version à percuteur.Tous les fusibles cylindriques ont un corps céramique et des contacts argentés.Les fusibles cylindriques de type "aM" sont des fusibles à zone de coupure partielle. Par leur pouvoir limitant, ils protègent les équipements électriques même lors de très grands courant de défaut. Ils coupent des courants supérieurs à 6,3xIn jusqu'à des courants de court-circuits élevés (pouvoir de coupure). Les fusibles cylindriques aM sont principalement utilisés pour la protection des circuits moteurs.Toute notre technologie et tous nos processus sont définis de manière à assurer la meilleure performance technique.