![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/BTIS42V100M160.jpg?ts=1706241741449)
Mersen - Fusible cartouche BS CEI gM A3 415VAC 240VDC 100M160A BTIS Lames decalees
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de coupure - 80 kA
tension assignée CA - 415 V
tension de fonctionnement CC - 240 V
tension assignée (Ue) - 415 V
taille de fusible selon IEC 60269 - A3
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340516975
Réf. Sonepar
00155051697
Réf. Fournisseur
Q1019190
Réf. Commerciale
Mersen
puissance de coupure
80 kA
tension assignée CA
415 V
tension de fonctionnement CC
240 V
tension assignée (Ue)
415 V
taille de fusible selon IEC 60269
A3
type de courant
AC/DC
classe de fonctionnement
gM (protection moteur)
Dissipation thermique sous courant nominal
8.8 W
Fusible standard britannique CEI BS88 gM Type A3 415VAC 240VDC 100M160A BTIS Lames décalées
Les Atouts de la gamme:
Ce fusible est conforme aux normes EN 60269-2 section II et BS 88 partie 2. Ces fusibles sont conçus pour : Protection moteur "à usage général" (type gM). Cette gamme de fusibles assure une excellente limitation de courant pour toutes les surcharges dans une large gamme d'applications. En raison de leur taille, il est impossible de les remplacer par d'autres fusibles de valeur nominale supérieure dans leur gamme. Ils sont vissés dans des porte-fusibles ou boulonnés directement sur des busbars ou dans des fusibles-interrupteurs-sectionneurs.