![Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG B1C 415VAC 240VDC 80A BTC Boulonnes](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP_Central_Bolted_Tag_fuse-links_gG_415VAC-240VDC_256.jpg?ts=1706241763107)
Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG B1C 415VAC 240VDC 80A BTC Boulonnes
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de coupure - 80 kA
tension assignée CA - 415 V
tension de fonctionnement CC - 240 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
tension assignée (Ue) - 415 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340564488
Réf. Sonepar
00155056448
Réf. Fournisseur
Y1045302
Réf. Commerciale
Mersen
puissance de coupure
80 kA
tension assignée CA
415 V
tension de fonctionnement CC
240 V
calibre/courant nominal assigné (In)
80 A
tension assignée (Ue)
415 V
taille de fusible selon IEC 60269
autre
type de courant
AC/DC
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
Dissipation thermique sous courant nominal
6.5 W
Fusible standard britannique CEI BS88 gG Type B1C 415VAC 240VDC 80A BTC Boulonnés
Les Atouts de la gamme:
Ce fusible est conforme aux normes EN 60269-2 section II et BS 88 partie 2. Ces fusibles sont conçus pour : “Protection "à usage général" (type gG). Cette gamme de fusibles assure une excellente limitation de courant pour toutes les surcharges dans une large gamme d'applications. En raison de leur taille, il est impossible de les remplacer par d'autres fusibles de valeur nominale supérieure dans leur gamme. Ils sont vissés dans des porte-fusibles ou boulonnés directement sur des busbars ou dans des fusibles-interrupteurs-sectionneurs.