![Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG A1 550VAC 250VDC 2A BNIT Lames decalees](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP_Offset_Tag_fuse-links_gG_550VAC-250VDC_253.jpg?ts=1706241694904)
Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG A1 550VAC 250VDC 2A BNIT Lames decalees
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 550 V
puissance de coupure - 80 kA
tension assignée CA - 550 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340484717
Réf. Sonepar
00155001525
Réf. Fournisseur
E1006576
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
2 A
calibre/courant nominal assigné (In)
2 A
tension assignée (Ue)
550 V
puissance de coupure
80 kA
tension assignée CA
550 V
tension de fonctionnement CC
250 V
taille de fusible selon IEC 60269
A1
type de courant
AC/DC
Dissipation thermique sous courant nominal
0.9 W
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
Fusible standard britannique CEI BS88 gG Type A1 550VAC 250VDC 2A BNIT Lames décalées
Les Atouts de la gamme:
Ce fusible est conforme aux normes EN 60269-2 section II et BS 88 partie 2. Ces fusibles sont conçus pour : “Protection "à usage général" (type gG). Cette gamme de fusibles assure une excellente limitation de courant pour toutes les surcharges dans une large gamme d'applications. En raison de leur taille, il est impossible de les remplacer par d'autres fusibles de valeur nominale supérieure dans leur gamme. Ils sont vissés dans des porte-fusibles ou boulonnés directement sur des busbars ou dans des fusibles-interrupteurs-sectionneurs.