![Mersen - Fusible BS Protistor 17x49 gR 690V AC UL 25A Percuteur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP_Protistor_BS88-4_size17x49_gR-URS_690VAC.jpg?ts=1706241821147)
Mersen - Fusible BS Protistor 17x49 gR 690V AC UL 25A Percuteur
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
puissance de coupure - 200 kA
tension assignée CA - 1 V
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340012712
Réf. Sonepar
00155075897
Réf. Fournisseur
X075897
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
tension assignée (Ue)
690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
ultra-rapide (FF)
puissance de coupure
200 kA
tension assignée CA
1 V
taille de fusible selon IEC 60269
autre
type de courant
AC
Dissipation thermique sous courant nominal
6.7 W
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur
autre
Fusible standard britannique Protistor® 17x49 gR 690V AC UL 25A Avec Percuteur
Les Atouts de la gamme:
Fusibles à très haut pouvoir de coupure :Protection des semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4Tension nominale 690 V selon IEC 33classe gR (intensité nominale de 12 à 90 A) selon VDE 636-23- Elimination de toutes les surcharges- Sécurité et protection améliorées- Possibilité de coordination sélective avec tous les fusibles du circuit de distributionclasse aR (intensité nominale 100 A) selon VDE 636-23 et IEC 60269-4Connexion selon :- norme allemande DIN 43653/00C- norme britannique BS88-4Ces fusibles sont reconnu UL