![Mersen - Fusible Back-up HT pour moteur 50N 3.6kVAC CEI 160A d67mm,L192mm Percuteur 50N](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP-Limitor-High-Voltage-Fuse-Link-Motor-Protection.jpg?ts=1706241840858)
Mersen - Fusible Back-up HT pour moteur 50N 3.6kVAC CEI 160A d67mm,L192mm Percuteur 50N
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
tension assignée (Ue) - 3.6 kV
tension assignée CA - 3600 V
avec percuteur - Oui
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340017892
Réf. Sonepar
00155076474
Réf. Fournisseur
Z076474
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
160 A
calibre/courant nominal assigné (In)
160 A
tension assignée (Ue)
3.6 kV
tension assignée CA
3600 V
avec percuteur
Oui
application
sécurité de moteur
type de tension
AC
standard
IEC
catégorie de performance selon IEC 60282-1
back-up
diamètre
67 mm
longueur
192 mm
technique d'installation
air
pouvoir de coupure nominal
0.16 kA
puissance de coupure
60 kA
Fusible Back-up haute tension pour moteur Limitor® 3.6kVAC CEI 160A Avec Percuteur 50N
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Mersen HT pour la protection moteur sont spécialement conçus résister aux courants de crête dus au démarrage du moteur.Mersen utilise les meilleurs matériaux: les éléments fusibles sont en argent pur, les capsules sont en laiton plaqué argent et le corps est en fibre de verre mélaminé.Le coefficient K est de 0.51 comme défini dans la norme CEI 60644. Mersen utilise le meilleur des matériaux : les éléments fusibles sont en argent pur ; les capsules sont en laiton argenté et le corps est en fibre de verre mélaminé.