![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP-ATMR5-Mersen.jpg?ts=1706241841825)
Mersen - Fusible ATMR - Classe CC - Action rapide 600VAC 600VDC 5A Capsule
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
type de tension - AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
tension assignée (Ue) - 600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - CC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001903893
Réf. Sonepar
00155216257
Réf. Fournisseur
ATMR5
Réf. Commerciale
Mersen
taille
10x38 mm
type de tension
AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In)
5 A
tension assignée (Ue)
600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
CC
classe de fonctionnement
autre
puissance de coupure
200 kA
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
modèle
autre
Fusible ATMR - Classe CC - Action rapide 600VAC 600VDC 5A Capsule Amp-Trap®
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Amp-Trap® ATMR de la Classe CC sont les fusibles avec les plus petites dimensions à 600V AC/DC pour la protection des circuits d'alimentation. L'ATMR est le choix le plus populaire pour une protection économique des circuits de contrôle et des transformateurs de contrôle où les courants de court-circuit sont supérieurs à 10,000 ampères. Leurs dimensions préviennent toute substitution par des fusibles de moindres calibres. Ces fusibles à action rapide fournissent une bonne limitation de courant aux circuits d'application générale