![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP-A30QS4500-128IL-Mersen.jpg?ts=1706241844405)
Mersen - Fusible A30QS 300VAC 300VDC 4500A Plot taraude a boulonner Indicateur IL
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 4500 A
tension assignée (Ue) - 300 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
puissance de coupure - 35 kA
tension assignée CA - 300 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001295905
Réf. Sonepar
00155226947
Réf. Fournisseur
A30QS4500-128IL
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
4500 A
tension assignée (Ue)
300 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
ultra-rapide (FF)
puissance de coupure
35 kA
tension assignée CA
300 V
tension de fonctionnement CC
300 V
type de courant
AC/DC
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
classe de fonctionnement
autre
finition du voyant indicateur
voyant indicateur
Fusible ultra rapide Amp-Trap® A30QS 300VAC 300VDC 4500A Plot taraudé à boulonner Indicateur IL
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra-rapides Amp-Trap® A30QS sont destinés à la protection des semi-conducteurs de puissance comme les diodes, thyristor et autres dispositifs à semi-conducteurs de puissance. A30QS est recommandé pour les nouvelles applications apportant des solutions à vos besoins de protection critiques pour les semi-conducteurs de 300V et moins.