Mersen - Fusible A2K-R - Classe RK1 - Action rapide 250VAC 250VDC 25A Capsule
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
classe de fonctionnement - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001915087
Réf. Sonepar
00155216265
Réf. Fournisseur
A2K25R
Réf. Commerciale
Mersen
type de tension
AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
tension assignée (Ue)
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
rapide (F)
classe de fonctionnement
autre
puissance de coupure
200 kA
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
modèle
autre
Fusible A2K-R - Classe RK1 - Action rapide 250VAC 250VDC 25A Capsule Amp-Trap®
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles limiteurs de courant A2K et A6K fournissent une excellente protection contre les hauts courants de courts-circuits. Ces fusibles à action rapide sont particulièrement efficaces pour les circuits de distribution / d'alimentation et de soutien.