![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP-A2D200R-Mersen.jpg?ts=1706241819454)
Mersen - Fusible A2D-R Classe RK1 Action temporisee 250VAC 250VDC 200A Couteau SmartSpot
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
classe de fonctionnement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001991081
Réf. Sonepar
00155217801
Réf. Fournisseur
A2D200R
Réf. Commerciale
Mersen
type de tension
AC/DC
calibre/courant nominal assigné (In)
200 A
tension assignée (Ue)
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
temporisé (T)
classe de fonctionnement
autre
finition du voyant indicateur
autre
puissance de coupure
200 kA
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
modèle
autre
Fusible A2D-R - Classe RK1 - Action temporisée 250VAC 250VDC 200A Couteau SmartSpot® Amp-Trap 2000®
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Amp-Trap® avec Smart-Spot® A2D-R et A6D-R possèdent un indicateur de fusion visuel, ils fournissent la protection CEI Type 2 "sans dommages" aux circuits principaux, d'alimentation et de distribution pour tous les types de charge. Leurs caractéristiques de temporisation sont idéales pour les courants d'appel, et avec leur capacité de limitation de courant et une importante gamme de calibres (de 1 à 600 ampères), les fusibles A2D-R et A6D-R fournissent une excellente protection à toutes vos applications.