![Mersen - Fus - Ultra Rapide - BS - 2x36x27 mm - aR - 250VAC - 800A - QF](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/3816911.jpg?ts=1704845889697)
Mersen - Fus - Ultra Rapide - BS - 2x36x27 mm - aR - 250VAC - 800A - QF
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 800 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340010039
Réf. Sonepar
00155075546
Réf. Fournisseur
Q075546
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
800 A
tension assignée (Ue)
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Fusible - Ultra Rapide - BS Standard - Taille : 2 x 36 x 27 mm - Courbe : aR - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 800 A - Bornes : Equerres