![Mersen - Fus - Ultra Rapide - 30 - aR - 690VAC - 250A - Percu - ESF](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/3813037.jpg?ts=1704845943521)
Mersen - Fus - Ultra Rapide - 30 - aR - 690VAC - 250A - Percu - ESF
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
tension assignée (Ue) - 690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340323498
Réf. Sonepar
00155300104
Réf. Fournisseur
A300104
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
250 A
tension assignée (Ue)
690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 30 - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 250 A - Percuteur - Bornes : ESF