![Mersen - Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Tempo - 250VAC - 1.25A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/MI5ST25-illustration.jpg?ts=1704845677588)
Mersen - Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Tempo - 250VAC - 1.25A
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 5x20 mm
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.25 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340091823
Réf. Sonepar
00155090544
Réf. Fournisseur
S090544
Réf. Commerciale
Mersen
taille
5x20 mm
type de tension
AC
calibre/courant nominal assigné (In)
1.25 A
tension assignée (Ue)
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
temporisé (T)
classe de fonctionnement
autre
puissance de coupure
0.035 kA
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
modèle
fusible en verre
Fusible - Basse tension - Miniature - Verre - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Temporisé - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 1.25 A