![Mersen - Fus - Miniature - Ceramique - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 20A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/3815252.jpg?ts=1704845845257)
Mersen - Fus - Miniature - Ceramique - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 20A
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
modèle - fusible en céramique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340227925
Réf. Sonepar
00155330331
Réf. Fournisseur
J210343
Réf. Commerciale
Mersen
taille
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
tension assignée (Ue)
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
rapide (F)
modèle
fusible en céramique
Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 20 A