Mersen - Fus - CEI - BS88 - Type B1 - gG - 690VAC - 63A
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 690 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340485011
Réf. Sonepar
00155002249
Réf. Fournisseur
Y1006616
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
63 A
tension assignée (Ue)
690 V
Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard BS88 - Type B1 - Courbe : gG - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 63 A