![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/DVGG50V160.jpg?ts=1706241832627)
Mersen - Cartouche fusible DIN D gG Taille DV 500VAC 500VDC 160A Cuivre
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
code de couleur - cuivre
taille (DIN) - DV
classe de fonctionnement - gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4086500003204
Réf. Sonepar
00155330671
Réf. Fournisseur
G218667
Réf. Commerciale
Mersen
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
code de couleur
cuivre
taille (DIN)
DV
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
calibre/courant nominal assigné (In)
160 A
tension assignée (Ue)
500 V
Cartouche fusible DIN D gG Taille DV 500VAC 500VDC 160A Code couleur Cuivre
Les Atouts de la gamme:
Le système de fusibles D est la première génération de systèmes de fusibles à vis selon la norme allemande DIN. Reste utilisé dans de nombreuses installations.Les applications concernent des modules de distribution basse tension dans lesquels des personnes non habilitées sont autorisées à changer les fusibles.La gamme de fusibles D comprend les tailles NDZ, DII, DIII, DIV, DV.Le champ d'application des fusibles D est la protection des câbles et des lignes électriques. Ils limitent et coupent les surintensités et les courants de court-circuit inacceptables jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal. Les fusibles D "gG" protègent également les équipements et les installations contre les effets dynamiques des courants de court-circuit élevés.