![Mersen - Cartouche fusible BS Protistor 36x55 aR 690VAC CEI 280A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP_Protistor_BS88-4_36x55-2x36x55_aR-URR__URGL_690VAC.jpg?ts=1706241791777)
Mersen - Cartouche fusible BS Protistor 36x55 aR 690VAC CEI 280A
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 280 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 280 A
tension assignée (Ue) - 690 V
puissance de coupure - 200 kA
tension assignée CA - 690 V
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340143515
Réf. Sonepar
00155014351
Réf. Fournisseur
A097175
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
280 A
calibre/courant nominal assigné (In)
280 A
tension assignée (Ue)
690 V
puissance de coupure
200 kA
tension assignée CA
690 V
taille de fusible selon IEC 60269
autre
type de courant
AC
Dissipation thermique sous courant nominal
38 W
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Fusible standard britannique Protistor® 36x55 aR 690VAC CEI 280A
Les Atouts de la gamme:
Fusibles à très haut pouvoir de coupure :Protection des semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4Tension nominale 690 V selon IEC 33classe aR (intensité nominale de 75 à 800 A) selon VDE 636-23 et IEC 60269.4Conception sans indicateur