![Mersen - Busbar 2-p. 16mm2 Pin 1m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/22961.162000-illustration.jpg?ts=1704845817616)
Mersen - Busbar 2-p. 16mm2 Pin 1m
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
longueur - 1000 mm
nombre de phases - 2
dimension du pas - 18 mm
isolé - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340590432
Réf. Sonepar
00155059043
Réf. Fournisseur
F302869E
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles
2
longueur
1000 mm
nombre de phases
2
dimension du pas
18 mm
isolé
Oui
section transversale
16 mm²
largeur en nombre de modules
17.8
finition du raccordement électrique
goupille
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté au nombre d'appareils
28
Busbar 2-p. 16mm² Pin 1m