![Mersen - Busbar 1-p. 10mm2 Fork 210mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/01790.000000.jpg?ts=1704845888394)
Mersen - Busbar 1-p. 10mm2 Fork 210mm
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
longueur - 1000 mm
nombre de phases - 1
dimension du pas - 9 mm
isolé - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340590395
Réf. Sonepar
00155059039
Réf. Fournisseur
W211527E
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles
1
longueur
1000 mm
nombre de phases
1
dimension du pas
9 mm
isolé
Non
section transversale
24 mm²
largeur en nombre de modules
37
finition du raccordement électrique
fourche
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté au nombre d'appareils
56
Busbar 1-p. 10mm² Fork 210mm