![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/155/PHP-60308SJ-Mersen.jpg?ts=1706241850028)
Mersen - Bloc-fusible 600VAC-DC Classe J 30A 3poles Boitier a fermeture clipsee renforcee
![MERSEN FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00155.gif?ts=1646344049218&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 600 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
affichage de défaillances optique - Non
profondeur d'encastrement - 99.1 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001672515
Réf. Sonepar
00155214959
Réf. Fournisseur
60308SJ
Réf. Commerciale
Mersen
tension nominale
600 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Non
affichage de défaillances optique
Non
profondeur d'encastrement
99.1 mm
Bloc-fusible 600VAC 600VDC Classe J 30A 3 pôles Boîtier à fermeture clipsée renforcée
Les Atouts de la gamme:
Un choix de connexions à vis, à plaques de serrage, à boite et à tige sur demande spéciale, offre une grande variété de connexions pour conducteurs solides ou toronnés, en cuivre ou en aluminium. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GPFC) ou de phénolique avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Les porte-fusibles de 30A, 60A et le nouveau modèle SJ de 100A sont de conception spéciale permettant un assemblage rapide pour des configurations de 1-, 2-, ou 3-pôle pour former des ensembles multi-pôles. Toutes les pinces pour fusibles sont fabriquées en cuivre étamé à haute conductivité, avec ou sans ressort. Des options plus compactes sont maintenant disponibles en versions 30A et 100A tel que décrit dans les tableaux de sélection des produits.