![MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - PROLONGATEUR StarTOP 32A 3P 230V PRESSE-ETOUPE IP44](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2456/731.jpg?ts=1704848698013)
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - PROLONGATEUR StarTOP 32A 3P 230V PRESSE-ETOUPE IP44
![MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02456.gif?ts=1646344049309&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
intensité de courant IEC - 32 A
indice de protection (IP) - IP44
position de l'heure - 6 h
tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015394230847
Réf. Sonepar
02456423084
Réf. Fournisseur
731
Réf. Commerciale
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
nombre de pôles
3
intensité de courant IEC
32 A
indice de protection (IP)
IP44
position de l'heure
6 h
tension selon EN 60309-2
200-250 V (50+60 Hz) bleu
couleur caractéristique
bleu
finition militaire
Non
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
30 A
technique de raccordement
borne sans vis
direction d'enfichage
droit
matériel de contact
CuSn
matériau
plastique
traitement de surface des contacts
non traité
numéro RAL
5007
entrée de câble
raccord à écrou
PROLONGATEUR StarTOP 32A 3P 230V PRESSE-ETOUPE IP44