![Mecatraction - RONDELLE BI-METAL (ALU-CUIVRE) DIA.30 M6](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/127/BI.jpg?ts=1706583735374)
Mecatraction - RONDELLE BI-METAL (ALU-CUIVRE) DIA.30 M6
![MECATRACTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00127.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
trempé - Non
qualité du matériau - PA 6,6 (plastique)
en forme de facette - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660497045389
Réf. Sonepar
00127012870
Réf. Fournisseur
BI30-6
Réf. Commerciale
Mecatraction
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
trempé
Non
qualité du matériau
PA 6,6 (plastique)
en forme de facette
Non
RONDELLE BI-METAL (ALU-CUIVRE) DIA.30 M6