![Mecatraction - RONDELLE BI-METAL (ALU-CUIVRE) DIA.12 M6](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/127/BI.jpg?ts=1706583707568)
Mecatraction - RONDELLE BI-METAL (ALU-CUIVRE) DIA.12 M6
![MECATRACTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00127.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 12 mm
diamètre intérieur - 6.5 mm
matériau - aluminium/cuivre
trempé - Oui
épaisseur - 2 mm
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497137954
Réf. Sonepar
00127702697
Réf. Fournisseur
BI12-6
Réf. Commerciale
Mecatraction
diamètre externe
12 mm
diamètre intérieur
6.5 mm
matériau
aluminium/cuivre
trempé
Oui
épaisseur
2 mm
RONDELLE BI-METAL (ALU-CUIVRE) DIA.12 M6