![Mecatraction - GEL BI-COMPOSANTS 2X500ML](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/127/ALFAGEL_300.jpg?ts=1706583711890)
Mecatraction - GEL BI-COMPOSANTS 2X500ML
![MECATRACTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00127.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emballage - flacon
contenu - 1000 ml
adapté aux câbles - Non
adapté aux tubes - Non
soluble dans l'eau - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660497153794
Réf. Sonepar
00127715379
Réf. Fournisseur
ALFAGEL1000
Réf. Commerciale
Mecatraction
emballage
flacon
contenu
1000 ml
adapté aux câbles
Non
adapté aux tubes
Non
soluble dans l'eau
Non
convient pour eau potable
Oui
utilisable sur une surface humide
Oui
sans acide
Oui
utilisable sur du plastique
Oui
utilisable sur du béton
Non
utilisable sur du métal
Oui
forme
gel
GEL BI-COMPOSANTS 2 BIDONS DE 500ML