![Mecatraction - COSSE TUBULAIRE CUIVRE POUR MISE A LA TERRE 70MM2 M10 EDF SEPTEN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/127/CDCT.jpg?ts=1706583750108)
Mecatraction - COSSE TUBULAIRE CUIVRE POUR MISE A LA TERRE 70MM2 M10 EDF SEPTEN
![MECATRACTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00127.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 75 mm²
angle de raccordement - 180° (horizontal)
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
avec trou d'inspection - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497045549
Réf. Sonepar
00127012960
Réf. Fournisseur
CDCT70-10,5
Réf. Commerciale
Mecatraction
section nominale
75 mm²
angle de raccordement
180° (horizontal)
forme de la plage
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
10
avec trou d'inspection
Non
plage étroite
Non
isolé
Non
traitement de la surface
étamé
nombre de trous de fixation
1
matériau
cuivre
COSSE TUBULAIRE CUIVRE POUR MISE A LA TERRE 70MM² M10 EDF SEPTEN