![Mecatraction - COLLIER NOIR 6 X 180](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/127/CCI6-180.jpg?ts=1714082984330)
Mecatraction - COLLIER NOIR 6 X 180
![MECATRACTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00127.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 180 mm
couleur - gris
largeur de bande - 6 mm
température de montage - -30...60 °C
modèle - courroie sans fin
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497002146
Réf. Sonepar
00127000110
Réf. Fournisseur
CCI6-180
Réf. Commerciale
Mecatraction
longueur de bande
180 mm
couleur
gris
largeur de bande
6 mm
température de montage
-30...60 °C
modèle
courroie sans fin
sans halogène
Oui
traitement de la surface
plastifié
matériau
plastique
température d'utilisation
-45...85 °C
homologation UL
Oui
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
COL. INSTALLATION SANS HALOGENE 6 X 180 mm COPOLYMERE ROHS