![Mecatraction - ADHESIF ROUGE 15x10M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/127/AD.jpg?ts=1706583685660)
Mecatraction - ADHESIF ROUGE 15x10M
![MECATRACTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00127.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 m
matériau - PVC
couleur - rouge
largeur - 15 mm
épaisseur - 0.13 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497135172
Réf. Sonepar
00127000313
Réf. Fournisseur
AD1510RD
Réf. Commerciale
Mecatraction
longueur
10 m
matériau
PVC
couleur
rouge
largeur
15 mm
épaisseur
0.13 mm
autoextinguible
Oui
bilatéral
Oui
résistant aux UV
Non
résistance à la température
0...90 °C
magnétique
Oui
transparent
Non
isolant
Oui
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
autosoudant/amalgamé
Non
ADHESIF ROUGE 15mm X 10M