Mecatraction - ADHESIF MARRON 15x10M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 m
matériau - PVC
couleur - marron
largeur - 15 mm
épaisseur - 0.13 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660497135165
Réf. Sonepar
00127000311
Réf. Fournisseur
AD1510BN
Réf. Commerciale
Mecatraction
longueur
10 m
matériau
PVC
couleur
marron
largeur
15 mm
épaisseur
0.13 mm
autoextinguible
Oui
bilatéral
Oui
résistant aux UV
Non
résistance à la température
0...90 °C
magnétique
Oui
transparent
Non
isolant
Oui
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
autosoudant/amalgamé
Non
ADHESIF MARRON 15mm X 10M