![Mavil - PENDARD OMEGA LG410 Z275](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/48/GW10008242_300.jpg?ts=1704842397771)
Mavil - PENDARD OMEGA LG410 Z275
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00048.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé en continu et revêtu
longueur - 105 mm
matériau - acier
largeur de profil - 58.3 mm
hauteur de profil - 410 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660612010759
Réf. Sonepar
00048112314
Réf. Fournisseur
MV62100
Réf. Commerciale
Mavil
traitement de la surface
galvanisé en continu et revêtu
longueur
105 mm
matériau
acier
largeur de profil
58.3 mm
hauteur de profil
410 mm
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
qualité du matériau
autre
couleur
gris
modèle
autre
Pendard OMEGA Longueur 410 - Charge légère - Fixation directe plafond ou en pendard avec les consoles OMEGA - Finition Z275