![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/48/GW10012099_300.jpg?ts=1704842409751)
Mavil - ETRIER SUSP. CC BFR50/100 Z275
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00048.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
modèle - étrier de plafond
hauteur - 132.5 mm
longueur - 108.5 mm
charge max. portante - 22 N
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660612003423
Réf. Sonepar
00048131211
Réf. Fournisseur
MV64161
Réf. Commerciale
Mavil
largeur
50 mm
modèle
étrier de plafond
hauteur
132.5 mm
longueur
108.5 mm
charge max. portante
22 N
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu et revêtu
ajustable
Non
qualité du matériau
autre
couleur
gris
ETRIER SUSP. CC BFR50/100 Z275