Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Mavil - ECLISSE AUTO BFR ECO Ø4,9 Z275

Mavil - ECLISSE AUTO BFR ECO Ø4,9 Z275

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • matériau - acier

  • connecteur articulé horizontal - Oui

  • connecteur articulé vertical - Oui

  • modèle - connecteur coudé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660612226457

Réf. Sonepar

00048222645

Réf. Fournisseur

MV51115

Réf. Commerciale

Mavil

traitement de la surface

galvanisé en continu

matériau

acier

connecteur articulé horizontal

Oui

connecteur articulé vertical

Oui

modèle

connecteur coudé

type de raccordement

connecteur à vis

couleur

gris

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

adapté à la largeur du système de support de câble

400...500 mm

adapté à un caniveau à grille

Oui

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau de câble

Non

acier inoxydable, décapé

Non

adapté à la hauteur du système de support de câble

30 mm

Eclisse automatique économique pour chemin de câbles fil BFR Hauteurs 30/60 - Largeurs 400/500 Finition Z275