![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/48/MV51113.jpg?ts=1704842366840)
Mavil - ECLISSE AUTO BFR ECO Ø3,9 Z275
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00048.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
traitement de la surface - galvanisé en continu et revêtu
qualité du matériau - autre
matériau - acier
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660612226419
Réf. Sonepar
00048222641
Réf. Fournisseur
MV51113
Réf. Commerciale
Mavil
couleur
gris
traitement de la surface
galvanisé en continu et revêtu
qualité du matériau
autre
matériau
acier
acier inoxydable, décapé
Non
Eclisse automatique économique pour chemin de câbles fil BFR Hauteurs 30/60 - Largeurs 50/100/150/200 Finition Z275