Mavil - COUDE 90° 50 BFR30 HP
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00048.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - coude horizontal
largeur du caniveau à grille - 50 mm
hauteur du caniveau à grille - 30 mm
acier inoxydable, décapé - Non
maintien de fonction en cas d'incendie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660612302861
Réf. Sonepar
00048230138
Réf. Fournisseur
MV52720
Réf. Commerciale
Mavil
type de construction
coude horizontal
largeur du caniveau à grille
50 mm
hauteur du caniveau à grille
30 mm
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
qualité du matériau
autre
matériau
acier
couleur
autre
modèle
sans connecteur
traitement de la surface
galvanisé en continu
Coude 90° pour chemin de câbles fil BFR Hauteur 30 - Largeur 100 - Finition HP