Mavil - COUDE 90° 400 BFR110 HP
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00048.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - coude horizontal
largeur du caniveau à grille - 400 mm
hauteur du caniveau à grille - 110 mm
acier inoxydable, décapé - Non
maintien de fonction en cas d'incendie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660612303035
Réf. Sonepar
00048230189
Réf. Fournisseur
MV52746
Réf. Commerciale
Mavil
type de construction
coude horizontal
largeur du caniveau à grille
400 mm
hauteur du caniveau à grille
110 mm
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
qualité du matériau
autre
matériau
acier
couleur
autre
modèle
sans connecteur
traitement de la surface
galvanisé en continu
Coude 90° pour chemin de câbles fil BFR Hauteur 110 - Largeur 400 - Finition HP