Mavil - COUDE 90° 300 BFR60 HP
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00048.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - coude horizontal
largeur du caniveau à grille - 300 mm
hauteur du caniveau à grille - 60 mm
acier inoxydable, décapé - Non
maintien de fonction en cas d'incendie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660612302960
Réf. Sonepar
00048230168
Réf. Fournisseur
MV52735
Réf. Commerciale
Mavil
type de construction
coude horizontal
largeur du caniveau à grille
300 mm
hauteur du caniveau à grille
60 mm
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
qualité du matériau
autre
matériau
acier
couleur
autre
modèle
sans connecteur
traitement de la surface
galvanisé en continu
Coude 90° pour chemin de câbles fil BFR Hauteur 60 - Largeur 300 - Finition HP