Mavil - COUDE 135° 50 BFR30 HP
![GEWISS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00048.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - coude horizontal
angle - 45°
largeur du caniveau à grille - 50 mm
hauteur du caniveau à grille - 30 mm
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660612303066
Réf. Sonepar
00048230198
Réf. Fournisseur
MV53720
Réf. Commerciale
Mavil
type de construction
coude horizontal
angle
45°
largeur du caniveau à grille
50 mm
hauteur du caniveau à grille
30 mm
acier inoxydable, décapé
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
qualité du matériau
autre
matériau
acier
couleur
autre
modèle
sans connecteur
traitement de la surface
galvanisé en continu
Coude 135° pour chemin de câbles fil BFR Hauteur 30 - Largeur 100 - Finition HP